Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick Eaton 279417 - M22-WJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100995
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279417
EAN/GTIN:
     4015082794170
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
Knebelschalter
  • RMQ-Titan Joystick (tastend)
  • 4 Stellungen
  • Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Joystick
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend (horizontal/vertikal)
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 29,32*
€ 37,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,46*
€ 38,84*
1
€ 8,95*
ab € 34,37*
€ 45,12*
5
€ 5,95*
ab € 42,05*
€ 48,13*
Lager 1454
15
1
€ 5,99*
ab € 46,86*
€ 58,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,19*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,68*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,96*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,81*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,33*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 98,15*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
279434 M22-XCK1
ab € 4,01*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.