Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IE5338 - IEBC003BASKG/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100015
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5338
EAN/GTIN:
     4021179085243
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Sn = 3 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • 2-/3-Leiter Anschluss
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IES
Einbauart:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP | PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
2-/3-Leiter
Baugröße:
M8 x 1
Baulänge:
40 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff aktive Fläche:
LCP
Werkstoff Gehäuse:
Messing weißbronze-beschichtet
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,07*
€ 54,92*
Lager 1454
28
€ 5,99*
ab € 43,94*
€ 54,94*
€ 8,95*
ab € 44,32*
€ 56,39*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,69*
€ 56,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,62*
€ 56,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,25*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,76*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,06*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.