Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396698
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC141
EAN/GTIN:
     5059040093300
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 3 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
AWG = 24 AWG
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
3 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 2m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 7396698, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC141, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 5,99*
ab € 11,43*
€ 15,87*
€ 5,46*
ab € 13,10*
€ 18,18*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 18,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 18,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,35*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.