Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor M8 x 1 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN Schließer Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M8 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 3 mm, IP65, IP67
ifm electronic M8 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 3 mm, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-40109731
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5338
EAN/GTIN:
     4021179085243
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich, Werkstoff Gehäuse: Messing spezialbeschichtet aktive Fläche: LCP orange Befestigungsmuttern: Messing
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IEBC003BASKG/AS, IEBC003BASKGAS, IE5338, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter DC PNP/NPN, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, Homag Nr. 4-008-61-0712 BOF, IEBC003BASKG/AS-514, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 3mm, Schlieer, Schließer, bündig einbaubar, n.o., 0706167, 706167
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,99*
ab € 41,84*
€ 53,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,17*
€ 55,51*
€ 8,95*
ab € 44,24*
€ 57,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,52*
€ 57,29*
9 Tage
6
€ 6,95*
ab € 45,44*
€ 57,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,11*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,26*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,84*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,54*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,90*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,03*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.