Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100159
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC143
EAN/GTIN:
     4021179249614
Dokumentation - Montagehinweis
Zulassungen/Konformitäten - cRUus Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • Sensorleitung
  • Buchse M8
  • 3-polig
  • Gerade
  • 10 m PUR-Kabel
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchse M8
Polzahl:
3
Bauform:
gerade
Betriebsspannung:
50 AC/60 DC V
Strombelastbarkeit:
3 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
3,7 mm
Kabellänge:
10 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Abdichtung:
FKM (Viton)
Werkstoff Griffkörper:
TPU
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Kontakte vergoldet:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
45
€ 5,99*
ab € 16,37*
€ 22,80*
€ 5,46*
ab € 18,87*
€ 25,58*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,97*
€ 25,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,21*
€ 26,15*
7 Tage
34
€ 6,95*
ab € 19,67*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.