Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN 19 8 STECKSCHLÜSSELEINSATZ 1/2 SECHSKANT 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9791957
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Einsatztyp: Vierkantantrieb
  • Schlüsselgröße, imperial: 1/2 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Antriebsgröße - Imperial: 1/2 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 8 mm, Handwerkzeuge, Schraubendrehereinsätze, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, IN 19 8, 9791957, 979-1957
    Angebote (40)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    20
    1
    € 4,95*
    ab € 5,74*
    € 7,31*
    2 Tage
    70
    1
    € 6,90*
    ab € 5,78*
    € 7,35*
    2 Tage
    70
    20
    Frei Haus
    ab € 6,05*
    € 7,44*
    3 Tage
    63
    1
    € 4,79*
    ab € 6,20*
    € 7,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,63*
    € 14,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gedore
    1.04/1A-B
    ab € 66,21*
    Ähnlich
    Gedore
    19 SKU-20
    ab € 184,33*
    Ähnlich
    Gedore
    1990 A-5
    ab € 17,37*
    Ähnlich
    Gedore
    1990 KR-7
    ab € 14,69*
    Ähnlich
    Gedore
    1990 M
    ab € 18,08*
    Ähnlich
    Gedore
    1993 TU-10
    ab € 87,74*
    Ähnlich
    Gedore
    1993 U-10 L
    ab € 56,66*
    Ähnlich
    Gedore
    1993 U-20
    ab € 38,17*
    Ähnlich
    Gedore
    600 IH-400
    ab € 16,22*
    Ähnlich
    Gedore
    8133-200 JC
    ab € 27,29*
    Ähnlich
    Gedore
    8250-200 JC
    ab € 17,20*
    Ähnlich
    Gedore
    D 19 L-015
    ab € 191,43*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 19 10
    ab € 5,76*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 19 12
    ab € 6,46*
    Ähnlich
    Gedore
    IN 19 14
    ab € 7,35*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.