|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Inbus-Bit"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Inbus-Bit | |  | Flott und sicher schrauben mit dem Innensechskant-Bit
Ein Innensechskant-Bit dient zum Lösen und Anziehen von Schrauben mit einem Innensechskant-Mitnahmeprofil. Er stellt eine Alternative zum klassischen Innensechskant-Schlüssel oder einer Ratsche mit Innensechskant-Nuss dar. Je nach Ausführung des Bit-Antriebs wird dieser mittels Bithalter oder direkt an eine Maschine angeschlossen. Neben Akkuschrauber oder Bohrmaschine können bestimmte Bits auch mit einem Bit-Schraubendreher genutzt werden. Am Markt erhältlich sind die Bits für nahezu alle 10 Innensechskant-Schlüsselgrößen.
Unterschiede beim Bit-Antrieb
Bits werden mit unterschiedlichen Antrieben geliefert, deren Ausführungen sich überwiegend an DIN-Normen orientieren. Basis ist dabei die DIN-Norm 3126. Diese definiert unter anderem die gängigen Formen A, C und E. Für Bithalter werden überwiegend Innensechskant-Bits der Form C4 oder C6.3 genutzt. Die Zahl hinter dem Buchstaben der Formdeklaration gibt den Durchmesser des Bit-Antriebs an. Zu erkennen sind C-Form Bits am durchgängigen Sechskant-Antrieb. Antriebe der E-Form bestehen aus einem durch eine Nut getrennten Sechskant-Antrieb. Diese sind für den direkten Maschinenanschluss konzipiert. Der Einsatz dieser Innensechskant-Bits ist oft auch mit einem Universal-Adapter möglich. Weitere Antriebs-Formen sind in der Regel für den Maschinenanschluss vorgesehen. Herstellerabhängigkeiten sind bei Bits üblich.
Finden Sie die passende Schlüsselgröße
Die Schlüsselgröße des Innensechskants hängt von der jeweiligen Schraube ab. Sie lässt aber grundsätzlich Rückschlüsse auf den Außendurchmesser des Schraubengewindes zu.
Schlüsselgröße
|
gängige Außengewindedurchmesser (in mm)
|
1 |
1,6 bis 3 |
2 |
2,5 bis 4 |
2,5 |
3 bis 5 |
3 |
4 bis 6 |
4 |
5 bis 8 |
5 |
6 bis 10 |
6 |
8 bis 12 |
8 |
10 bis 16 |
10 |
12 bis 20 |
Was bei der Klingenlänge zu beachten ist
Antrieb
|
übliche Länge
|
A 5,5 |
50 mm |
C 4 |
28 mm |
C 6,3 |
25 mm |
E 6,3 |
50 mm |
C 8 |
30 mm |
Die Klingenlänge des Innensechskant-Bits hängt von der Bitgröße bzw. Antriebsgröße oder der gewünschten Anwendung ab. In der Regel wird diese für eine gute Arbeitsergonomie kurz gehalten. Nach unten und nach oben abweichende Ausführungen von Bits erfüllen die Anforderungen spezieller Anwendungen. Ein Beispiel dafür ist ein Bit in Überlänge für das Schrauben von tief versenkten Schrauben.
Tipps zur Wahl von Innensechskant-Bits
- Achten Sie neben der passenden Schlüsselgröße auch auf eine passende Antriebsgröße. Das gilt insbesondere, wenn der Bit zusammen mit einer Bitaufnahme verwendet wird. Bit-Antrieb und die Größe der Bitaufnahme müssen zusammenpassen.
- Sie erhalten Bits für Bitaufnahmen und für den direkten Maschinenantrieb. Einige Modelle eignen sich für beide Varianten. Achten Sie auf die passende Ausführung. Bits für den Maschinenantrieb sind regelmäßig maschinen- oder herstellergebunden. Notwendige Informationen liefert Ihnen die Anleitung Ihres Schraubgerätes.
- Wählen Sie für kraftintensive Aufgaben besonders gehärtete Bits, verspricht dies einen längeren Lebenszyklus des Bits.
- Prüfen Sie vor dem Kauf mehrerer Bits die Rentabilität eines Bitsets. Mit diesem erhalten Sie angebotsabhängig neben Bits meist eine Bitaufnahme in passender Ausführung.
|
|
|  | |  |