Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2004-1307 ANSCHLUSSBLOCK, TOPJOB, 4MM, 3COND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8365148
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Produktpalette: WAGO TOPJOB S - 2004 Series - 3 Conduct Through 35mm DIN Terminal Blocks - 32A, 12AWG
  • Anzahl der Ebenen: 2
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennstrom: 32 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 2004-1307, 8365148, 836-5148
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,45*
    ab € 1,669*
    € 2,089*
    22 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 1,83*
    € 2,26*
    18 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,90*
    ab € 2,1079*
    € 2,5779*
    3 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 1,82*
    € 2,64*
    Lager 139
    45
    1
    € 14,99*
    ab € 3,12*
    € 5,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-1391
    ab € 0,2484*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-402
    ab € 0,1772*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-403
    ab € 0,3628*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-404
    ab € 0,524*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-405
    ab € 0,78145*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-407
    ab € 1,23*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-410
    ab € 1,5744*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-434
    ab € 0,5916*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-438
    ab € 1,4172*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-440
    ab € 1,6508*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-110
    ab € 96,57*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-191
    ab € 0,7282*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,48*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-505
    ab € 4,70*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-506
    ab € 8,46*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.