Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3718566
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-I1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 72 mm
  • Außentiefe - metrisch: 56 mm
  • Farbe der Abdeckung / des Unterteils: Grau
  • Ausschnitt-Durchmesser: 22 mm
  • Anzahl der Löcher für Schalter: 1 Löcher
  • IP-Schutzart: IP66, IP67, IP69K
  • Außenbreite - Zoll: 2.83 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.2 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befehlsgeräteabdeckung, Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip67, Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EATON MOELLER, M22-I1, 3718566, 371-8566
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    188
    € 8,90*
    ab € 6,11*
    € 8,12*
    2 Tage
    79
    € 4,98*
    ab € 6,13*
    € 8,15*
    2 Tage
    56
    € 4,99*
    ab € 6,67*
    € 8,88*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,84*
    € 9,09*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 19,32*
    € 27,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    206911
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Eaton
    216386
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Eaton
    216382 M22-KC01
    ab € 1,96*
    Zubehör
    Eaton
    216387
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Eaton
    216380
    ab € 2,01*
    Zubehör
    Eaton
    229162
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Eaton
    78635806 M22-DRL-W+M22-A
    ab € 16,66*
    Zubehör
    Eaton
    206910
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Eaton
    215077
    ab € 1,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.