Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Eaton 215077 - V-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101069
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215077
EAN/GTIN:
     4015082150778
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
  • Kabelverschraubung metrisch M16 nach EN 50262
  • Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
  • Polyamid
  • Halogenfrei
  • Schutzart: IP68
  • Kabeldurchmesser: 4,5...10 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter
Farbe:
grau
Gewindeanschluss:
M16 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid
Temperaturbereich min.:
-25 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung, Inductive sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,46*
3 Tage
143
20
€ 5,80*
ab € 1,10*
€ 1,51*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,54*
2 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,69*
Lager 1454
81
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.