Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse 1-fach IP67 grau mit Edelstahlschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2885733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-I1
EAN/GTIN:
     4015082165352
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufbaugehäuse, Gehäuse: Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 1, Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M16, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x), Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Farbe RAL-Wert: RAL 7035, Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: 1 x 22,5, verwendbar für: (Leucht)-Drucktasten, (Leucht)-Wahltasten, Schlüsseltasten, Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild Breite: 82 mm, Höhe: 72 mm, Tiefe: 74 mm, Durchmesser der Öffnungen: 22,5 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Gehäusebauform: Aufbaugehäuse, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Schutzart (NEMA): 12, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige Anz. Einbauplätze: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-I1
Ident Code:
216535
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgeräteabdeckung, Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip67, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
188
€ 8,90*
ab € 6,11*
€ 8,12*
Lager 5497
75
€ 4,98*
ab € 6,13*
€ 8,15*
2 Tage
56
€ 4,99*
ab € 6,67*
€ 8,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,84*
€ 9,09*
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,66*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.