Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER FAZ6-C63/4 MINIATUR-SCHUTZSCHALTER, 4P, 63A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-C63/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: FAZ6
  • Nennstrom: 63 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 4 polig, schutzschalter, eaton schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ6-C63/4, 3471733, 347-1733
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 147,87*
    € 183,89*
    € 5,90*
    ab € 164,62*
    € 218,25*
    Frei Haus
    ab € 160,80*
    € 241,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,89*
    € 218,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,75*
    € 215,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,21*
    € 207,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,62*
    € 201,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,87*
    € 175,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    104903
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Eaton
    235389 PFIM-16/2/001-MW
    ab € 141,53*
    Zubehör
    Eaton
    274418 Z-IS/SPE-1TE
    ab € 7,94*
    Zubehör
    Eaton
    278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
    ab € 30,76*
    Zubehör
    Eaton
    276267 IS-32/2
    ab € 16,80*
    Zubehör
    Eaton
    212051 FAZ-XUA(230VAC)
    ab € 82,14*
    Zubehör
    Eaton
    78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
    ab € 10,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.