Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller RCD/FI, 2-polig, 16A, 10mA Typ AC PFIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9228591
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     235389 PFIM-16/2/001-MW
EAN/GTIN:
     5059039084500
Suchbegriffe:
9228591
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = FI-Schalter
Strom = 16A
Polzahl = 2
Reihe = PFIM
Auslöseempfindlichkeit = 10mA
Auslösecharakteristik = Typ AC
Serie = Eaton Moeller
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter

Serie PFIM. Professionelle Serie von kompakten Eaton-Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen der Serie PFIM. Jedes Gerät verfügt über eine Anzeige der echten Kontaktposition. Ideal für Fehlerstromschutz und zusätzlichen Schutz bei einer Vielzahl von Anwendungen. Verschiedene Auslösestromnennwerte sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
FI-Schalter
Strom:
16A
Polzahl:
2
Reihe:
PFIM
Auslöseempfindlichkeit:
10mA
Auslösecharakteristik:
Typ AC
Serie:
Eaton Moeller
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.