Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 842 ID LÖTSPITZE, GEBOGEN, 0.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3061152
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     842 ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multi-Pro
  • Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm
  • Spitze/Düse: Gebogen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ersa bleistiftform lötspitze, lötstation ersa, lötstation, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 842 ID, 3061152, 306-1152
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,84*
    € 18,31*
    € 4,00*
    ab € 12,66*
    € 18,77*
    € 4,80*
    ab € 13,23*
    € 18,79*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 12,63*
    € 18,98*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 19,91*
    € 27,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,12*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ANA60A
    ab € 189,98*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0ANA60
    ab € 142,99*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0DIG203A
    ab € 196,34*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0RDS80
    ab € 113,07*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0960ED
    ab € 39,06*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0760CD
    ab € 129,82*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0840CDJ
    ab € 80,14*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0710CD
    ab € 59,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.