Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT-Treiber, invertierend/nicht invertierend, 2A, 5V bis 15V, DSO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532488
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1ED020I12F2XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: IGBT, SiC-MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend, nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: High-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: DSO
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 165 ns
  • Eingabeverzögerung: 170 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, igbt infineon, smd transistor, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 1ED020I12F2XUMA1, 2532488, 253-2488
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    € 8,95*
    ab € 2,34*
    € 3,45*
    Lager 139
    3035
    1
    € 14,99*
    ab € 2,23*
    € 4,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,80*
    € 4,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 18,34*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16
    ab € 3,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.