Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES LCQT-SOIC16 IC-ADAPTER, 16-SOIC/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476039
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     LCQT-SOIC16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Rastermaß: 2.54 mm
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Produktpalette: Correct-A-Chip
  • Umwandlung von: 16-SOIC
  • Umwandlung zu: 16-DIP
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: das, IC-Adapter, Prototyping, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ARIES, LCQT-SOIC16, 2476039, 247-6039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 11,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5250
    € 22,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.