Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM160228 ENTWICKLUNGSBOARD, EXPLORER 8-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493391
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM160228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC16F
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Dev Board PIC16F1719, USB Cable
  • Prozessorserie: PIC16
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: PIC16F1719
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, DM160228, 2493391, 249-3391
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 115,21*
    € 143,58*
    Frei Haus
    ab € 116,23*
    € 144,19*
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 122,20*
    € 147,20*
    € 6,90*
    ab € 128,77*
    € 154,20*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 159,10*
    € 191,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,20*
    € 175,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,69*
    € 174,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,60*
    € 163,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,46*
    € 160,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,20*
    € 145,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-2
    ab € 1.272,04*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-950
    ab € 13,74*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2672
    ab € 19,00*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1298
    ab € 42,14*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2917
    ab € 16,75*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1032
    ab € 42,40*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1370
    ab € 14,97*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2891
    ab € 15,37*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2911
    ab € 24,78*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2912
    ab € 13,03*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2910
    ab € 13,00*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-3169
    ab € 33,73*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-3150
    ab € 15,28*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-922
    ab € 20,63*
    Zubehör
    Tenma
    72-10480
    ab € 74,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.