Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 850 → 1900MHz, GSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 850 → 1900MHz, GSM
Artikel-Nr.:
     108EL-7916365
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1298
EAN/GTIN:
     8606015074108
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
HF-Technologie = GSM
Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Vorgestelltes Gerät = GL865-QUAD GSM/GPRS
Kit-Name = GSM Click

Mikroelektronika GSM Click BoardDie Mikroelektronika GSM Click Board ist eine Zusatzplatine im Mikrobus Formfaktor. Es ist eine kompakte und einfache Lösung zum Hinzufügen von GSM/GPRS-Mobiltelefonen in Ihrem Design. Er verfügt über einen bidirektionalen 6-Bit-Spannungsebenen-Umsetzer TXB0106 und eine SIM-CARD-Buchse. Die Platine kommuniziert über sieben Mikrobus-Leitungen (RX, TX, INT, PWM, CS, RST und AN) mit dem Mikrocontroller der Zielplatine. Die Platine wurde für die Verwendung von 3,3-V- und 5-V-E/A-Spannungspegeln entwickelt. Eine LED zeigt das Vorhandensein eines Netzteils an.Eigenschaften und VorteileGL865-QUAD GSM/GPRS-Modul Integrierter TCP/IP-Protokoll-Stack einschließlich UDP, SMTP, ICMP, FTP Mikrobus-Schnittstelle Betriebsfrequenzbereiche zwischen 850 MHz und 1900 MHz Unterstützt GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz Quadband-FrequenzZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
GSM
Kit-Klassifizierung:
MikroBUS Click Board
Vorgestelltes Gerät:
GL865-QUAD GSM/GPRS
Kit-Name:
GSM Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7916365, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE1298, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,54*
€ 59,85*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 45,43*
€ 60,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.