| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8209820 Herst.-Nr.: MIKROE-922 EAN/GTIN: 8606015073231 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. ADC Click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Dieses Modul verfügt über einen 4-Kanal- und 12-Bit-A/D-Wandler. MCP3204 4-Kanal, 12-Bit-ADC Abtastrate: 50000 Muster/s Kommunikation: serielle SPI Netzteil: +3,3 V oder +5 V dc Eingangs-Schraubklemmen Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 8209820, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, MikroElektronika, MIKROE922, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 22,50* | € 32,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,31* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|