Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Explorer 8 MCU Development Board PIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9048430
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM160228
EAN/GTIN:
     5059040110694
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Explorer 8
Technologie = MCU
Gerätekern = PIC8
Prozessortyp = Mikrocontroller

Entwicklungskit PICDEM™ Explorer 8. Das Entwicklungskit Explorer 8 von Microchip ist eine vielseitige, vollständig ausgestattete Entwicklungsplattform für den umfangreichen Bereich von 8-bit-PIC-Mikrocontrollern. Der Explorer 8 ist eine Basis, auf der zahllose Anwendungen untersucht werden können. Zur Explorer 8 können einfach weitere Funktionalitäten und Technologien hinzugefügt werden. Die Platine kann durch Hinzufügen von PICtail-Tochterleiterplatten, MikroElektronika Click Boards und Digilent Pmods™-Platinen angepasst werden. Zusätzlich gibt es Erweiterungssteckverbinder, die nach Bedarf angepasst werden können. Mehrere Debugging- und Programmierungslösungen werden unterstützt einschließlich PICkit™ 3, ICD 3 und des stromkreisintegrierten Emulators MPLAB REAL ICE™. Die kostenfrei zum Download verfügbare integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) MPLAB® X ist vollständig mit der Explorer 8 kompatibel. Im Lieferumfang des MPLAB® X enthalten ist der MPLAB® Code Configurator, eine grafische Programmierungsumgebung, die das Erstellen von C-Code auf einfache Mausklicks vereinfacht. Merkmale. Unterstützt alle 8-bit-PIC-Mikrocontroller von 8 bis 80 Polen Unterstützt MikroElektronika Click Board – zwei Buchsenleisten Unterstützt Diligent Pmods™-Platine – zwei 12-polige Schnittstellen PICtail- und PICtail Plus-Erweiterungssteckverbinder 20-poliger Zusatzplatinen-Steckverbinder – für kundenspezifische Zusatzplatinen Flexible Debugging- und Programmierungsoptionen – einschließlich PICkit™ 3, ICD 3 und des stromkreisintegrierten Emulators MPLAB® REAL ICE™ Integriert mit der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) MPLAB® X Programmierungsstiftleisten und Stromversorgungsanschlüsse für alle MCU-Buchsenleisten Drei einzelne Stromversorgungen: 5 V, 3,3 V und variabel (1,5–4,5 V) 16 x 2-stellige LCD-Anzeige Externe Anschlüsse für Industriestandard-Kommunikation und Erweiterungsschnittstellen Druckschalter für Zurücksetzen des Geräts und benutzerdefinierte Eingänge. Inhalt des Kits. 1 x Entwicklungsplatine Explorer 8 1 x vorprogrammierter PIC16F1719 1 x USB-Kabel
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Explorer 8
Technologie:
MCU
Gerätekern:
PIC8
Prozessortyp:
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 9048430, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM160228, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 158,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 158,68*
€ 5,90*
ab € 133,78*
€ 164,33*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 186,35*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 262,19*
€ 313,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-950
ab € 13,24*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1298
ab € 42,50*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1032
ab € 43,08*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1370
ab € 16,79*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.