Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-C6 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492808
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S203-C6, 2492808, 249-2808
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,79*
    € 31,79*
    2 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 40,38*
    € 51,77*
    4 Tage
    5
    € 6,40*
    ab € 40,45*
    € 51,98*
    € 5,00*
    ab € 42,10*
    € 53,81*
    Lager 139
    24
    Frei Haus
    ab € 67,26*
    € 90,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,07*
    € 107,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,98*
    € 102,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,63*
    € 94,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,43*
    € 88,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,56*
    € 87,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 67,26*
    € 80,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1012
    ab € 1,76*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200946R0002
    ab € 11,17*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0104
    ab € 4,50*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0064
    ab € 13,41*
    Zubehör
    ABB
    2CDL200001R0001
    ab € 0,46*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1003
    ab € 1,14*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1009
    ab € 1,88*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1006
    ab € 3,07*
    Zubehör
    ABB
    2CDL230001R1060
    ab € 21,05*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1009
    ab € 3,74*
    Zubehör
    ABB
    2CDL240101R1612
    ab € 10,21*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0204
    ab € 5,03*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H11L
    ab € 12,09*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,82*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200922R0001
    ab € 12,21*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.