Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04970-00154-00 DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, PVC, 50MX50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775809
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00154-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 8.7mil (0.22mm)
  • Produktpalette: 4970
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (25)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Rolle
    € 4,60*
    ab € 19,33*
    € 28,74*
    8 Tage
    unbekannt
    6
    pro Rolle
    € 7,90*
    ab € 27,98*
    € 39,39*
    7 Tage
    unbekannt
    6
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 28,06*
    € 40,98*
    17 Tage
    nicht lagernd
    6
    pro Rolle
    € 5,87*
    ab € 46,24*
    € 54,87*
    Lager 139
    8
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 65,12*
    € 87,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,39*
    € 103,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,14*
    € 98,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,81*
    € 90,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,75*
    € 87,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,38*
    € 81,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 65,12*
    € 77,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    k.A.
    ab € 105,79*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 204,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.