Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN S500-1-R SICHERUNG 5X20 FLINK GLASROHR 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123079
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     S500-1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: S500
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Sicherungsgröße, imperial: -
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung flink, hh sicherung, eaton feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, S500-1-R, 1123079, 112-3079
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1200
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,193*
    € 0,385*
    1
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 1,94*
    € 3,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0321
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0380
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0296/1
    ab € 3,63*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0330
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    BK1-H15-H-1
    ab € 0,927*
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    BK1-H15-V-1
    ab € 0,808*
    Zubehör
    Multicomp
    HTC210M
    ab € 37,14*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH04
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH05
    ab € 1,28*
    Zubehör
    Multicomp
    CFH12
    ab € 2,24*
    Zubehör
    RS Pro
    563784
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 1,08*
    Zubehör
    Schurter
    8601.2001.08
    ab € 12,18*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8221
    ab € 8,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.