Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac, Serie FX 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-3595961
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0296/1
EAN/GTIN:
     5059041864374
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 6.3A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Kontaktmaterial = Messing, versilbert/verzinnt

"Bulgin"-Schraubkappe, Fingerfreigabe. Diese Einbau-Sicherungshalter von Bulgin wurden entwickelt, um den erforderlichen Schutz für alle Ihre elektronischen Geräte zu bieten, und wurden aus hochwertigen schwer entflammbaren Materialien hergestellt. Diese Sicherungshalter für Frontplattenmontage sind Schutzklasse PC1, sie wurden speziell für die Sicherung der Größe 5 x 20 mm entwickelt und verfügen über eine Schraubkappe/einen Sicherungshalter mit Handfreigabe. Eigenschaften und Vorteile. Schutzkategorie PC1 Sicherungsgröße 5 x 20 mm Schraubkappe/Handentriegelung Kontakte aus Messing, versilbert oder verzinnt Gehäuse und Mutter aus glasfaserverstärktem Nylon, Nylonkappe
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
6.3A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Kontaktmaterial:
Messing, versilbert/verzinnt
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, 3595961, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX02961, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 8,58*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,14*
€ 9,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S500-1-R
ab € 0,193*
Zubehör
Eaton
S505-2-R
ab € 0,191*
Zubehör
Littelfuse
0217.500MXP
ab € 0,103*
Zubehör
RS Pro
563396
ab € 2,78*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.