Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Besucherstuhl XT 600 XL 704400 sw


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800041390
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704400
EAN/GTIN:
     4251084654993
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Dieses Modell bietet eine üppig dimensionierte Sitzfläche die ihresgleichen sucht. Der XT 600 XL ist der Klassiker wenn es um die Bestuhlung eines Meeting- oder Konferenzraumes geht. Robust, bequem und zeitlos. Ergonomische Rückenlehne.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
XT 600 XL
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
52
max. Sitzhöhe:
46
Tiefe der Sitzfläche:
50
Breite der Rückenlehne:
52
Höhe der Rückenlehne:
41
Stapelkapazität:
4 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
6
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl XT 600 XL
max. Gewicht des Nutzers:
150
max. Größe des Nutzers:
195
max. Dauer der Nutzung/Tag:
4 Std./Tag
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 71,43*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 62,71*
€ 82,66*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 82,66*
€ 98,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 81,24*
€ 96,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,22*
€ 93,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,90*
€ 86,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,71*
€ 74,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,80*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,87*
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 23,04*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,65*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.