Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Besucherstuhl XT 650 704340 sw


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800037790
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704340
EAN/GTIN:
     4251084639648
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Das Modell XT 650 ist der Klassiker wenn es um die Bestuhlung eines Meeting- oder Konferenzraumes geht. Robust, bequem und zeitlos.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
XT 650
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
45
max. Sitzhöhe:
48
Tiefe der Sitzfläche:
42
Breite der Rückenlehne:
45
Höhe der Rückenlehne:
36
Stapelkapazität:
4 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
5,9
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl XT 650
max. Gewicht des Nutzers:
120
max. Größe des Nutzers:
200
max. Dauer der Nutzung/Tag:
4 Std./Tag
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 62,96*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 50,90*
€ 69,53*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 69,53*
€ 82,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 64,05*
€ 76,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,56*
€ 69,69
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 50,90*
€ 60,57
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 50,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,09*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,41*
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 23,03*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.