Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishülle 213619 54x86mm Polypropylen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/547/a009547q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/547/a009547q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/547/a009547r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126166603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213619
EAN/GTIN:
     4005546216744
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Wichtige Dokumente benötigen Schutz vor Verschleiß und Schmutz. Passende Schutzhüllen unterstützen die schnelle Archivierung loser Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
EC-Karten, Krankenversicherungskarten, Visitenkarten, Personalausweise, ID-1 Karten
Maße:
54 x 86 mm (B x H)
Dicke der Folie:
0,17
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
dokumentenecht:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishülle
Made in Germany:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1094
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,23*
€ 0,39*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,25*
€ 0,40*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,44*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,31*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,33*
Ähnlich
Durable
214219
ab € 0,49*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.