Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordneretikett 16430035 kurz/schmal Papier bl 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/389/a009389r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/389/a009389r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120028950
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430035
EAN/GTIN:
     4002432302499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für Leitz Ordner 180, Standard Ordner. Hohe Deck- und Klebekraft mit Greifrand.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Ordner 1050, 1060
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
39 x 192 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte, Schreibmaschine
Art der Verpackung:
Beutel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
blau
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett schmal kurz blau, leitz ordneretiketten, ordneretikett selbstklebend, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 1,89*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,14*
10 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 2,19* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16430015
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Ähnlich
Leitz
16430025
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
16431085
ab € 15,85*
Ähnlich
Leitz
16480035
ab € 2,34*
Ähnlich
Leitz
16480015
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
16480055
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
16480025
ab € 2,25*
Ähnlich
Leitz
16480001
ab € 2,30*
Ähnlich
k.A.
E-737883 00
ab € 2,06*
Ähnlich
Soennecken
120002850
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.