Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     690-135032011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430055
EAN/GTIN:
     4002432302505
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
191
Format des Schildes:
kurz/schmal
Anzahl der Schilder:
10
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite des Schilds:
39
Aufdruck vorhanden:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
88
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,14*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,23*
9 Tage
74
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,28*
1 Tag
77
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 2,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 2,04* pro Packung)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10650000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
16430085
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.