Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     1682-120029630
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16480025
EAN/GTIN:
     4002432302642
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 285 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Höhe des Einlegers:
285
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Höhe des Schilds:
285
Flächenmasse des Papiers:
70
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
lösungsmittelfrei
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Werkstoff:
Papier
Breite des Einlegers:
39
Aufdruck vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Breite des Schilds:
39
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Format des Schildes:
lang/schmal
selbstklebend:
Ja
Höhe des Schildes:
285
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
133
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,75*
3 Tage
4
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,75*
1 Tag
52
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 3,77*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,54*
€ 4,11*
10 Tage
140
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 4,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10650000
€ 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.