Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10601-12
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16480015
EAN/GTIN:
     4002432302635
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 285 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Papier
Format des Schildes:
lang/schmal
Breite des Schilds:
39
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Höhe des Schildes:
285
Griffloch vorhanden:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
3
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,75*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 3,80*
1 Tag
47
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,81*
2 Tage
83
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,44*
€ 3,91*
9 Tage
219
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
ELBA
100420949
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
16430035
ab € 2,04*
Ähnlich
Leitz
16430015
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
16430055
ab € 2,04*
Ähnlich
Leitz
16430025
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
16480035
ab € 2,34*
Ähnlich
Leitz
16480055
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
16480025
ab € 2,34*
Ähnlich
Leitz
16480001
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.