Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 39x191mm blau VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 39x191mm blau VE=10 Stück
Ordnerrückenschilder 39x191mm blau VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA767602
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430035
EAN/GTIN:
     4002432302499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei
  • Material: Papier, chlorfrei gebleicht
  • Format: 39 x 191 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Breite:
39 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Etikettenbreite:
39 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Haftklebung:
permanent
Höhe:
191 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
runde Ecken:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 1,89*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,14*
Lager 467
33
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 2,07* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16430015
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Ähnlich
Leitz
16430025
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
16431085
ab € 15,85*
Ähnlich
Leitz
16480035
ab € 2,34*
Ähnlich
Leitz
16480015
ab € 2,33*
Ähnlich
Leitz
16480055
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
16480025
ab € 2,25*
Ähnlich
Leitz
16480001
ab € 2,30*
Ähnlich
k.A.
E-737883 00
ab € 2,06*
Ähnlich
Soennecken
120002850
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.