Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 10 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     690-135032015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16430025
EAN/GTIN:
     4002432302482
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Format des Schildes:
kurz/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Farbe:
rot
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
191
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Schilds:
39
Aufdruck vorhanden:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
33
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 2,03*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
10 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16430035
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
16430015
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
16430055
ab € 2,03*
Ähnlich
Leitz
16431085
ab € 15,85*
Ähnlich
Leitz
16480035
ab € 2,34*
Ähnlich
Leitz
16480015
ab € 2,24*
Ähnlich
Leitz
16480055
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
16480025
ab € 2,23*
Ähnlich
Leitz
16480001
ab € 2,30*
Ähnlich
k.A.
E-737869 00
ab € 2,00*
Ähnlich
Soennecken
120002830
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.