Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretikett schmal/kurz sk Papier blau 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1375-120002850
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120002850
EAN/GTIN:
     4003969955806
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerrückenetikett schmal/kurz 39 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch blau 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
39 x 192 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
blau
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, rückenschild kurz/schmal selbstklebend blau, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett blau, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,14*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,63*
€ 1,15*
4 Tage
109
30
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,93*
5 Tage
109
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 1,95*
6 Tage
109
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16430035
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.