Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC UPS Power Strip IEC C14 TO 4 Outl. Schutzk.CEE 7/3 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-9506
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PZ42I-GR
EAN/GTIN:
     0731304336211
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der neue APC by Schneider Electric UPS Power Strip sorgt für eine sichere Umwandlung einer 230-Volt-UPS-IEC-Ausgabe in vier Schutzkontakt-Steckdosen (CEE 7 3). Dadurch bietet er höchste Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit, wenn es darauf ankommt. Die Modelle wurden sorgfältig getestet, um eine einwandfreie UPS-Funktion sicherzustellen, und verfügen darüber hinaus über einen integrierten Leitungsschutzschalter sowie einen Ein-/Aus-Schalter für zusätzlichen Schutz. Das Wandmontage-Design rundet das Angebot ab und sorgt für eine einfache und praktische Installation.

Highlights
  • APC UPS Power Strip
  • Eingangsanschlusstyp: IEC 60320 C14
  • Integrierter Netzschalter und rücksetzbarer Leitungsschutzschalter
  • Eingangsleistung: 2500 Watt
  • Anzahl der Steckdosen: 4x Schuko


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,66*
€ 20,29*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,63*
€ 20,29*
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 20,31*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 20,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
BX1200MI
ab € 119,16*
Zubehör
APC
BX1400UI
ab € 149,39*
Zubehör
APC
BX1600MI
ab € 157,99*
Zubehör
APC
BK650EI
ab € 130,65*
Zubehör
APC
BX700UI
ab € 80,73*
Zubehör
APC
BX750MI
ab € 79,04*
Zubehör
APC
BX950MI
ab € 94,54*
Zubehör
APC
BX950UI
ab € 103,23*
Zubehör
APC
BK350EI
ab € 93,94*
Zubehör
APC
BK500EI
ab € 119,76*
Zubehör
APC
BR550GI
ab € 156,80*
Zubehör
APC
BR1200GI
ab € 308,12*
Zubehör
APC
BR1500GI
ab € 335,64*
Zubehör
APC
BR900GI
ab € 212,24*
Zubehör
APC
SMT1000I-6W
ab € 621,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.