Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-BK500EI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BK500EI
EAN/GTIN:
     731304016359
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Neuerfindung der USV, auf die sich seit Jahren die meisten Anwender verlassen: die Back-UPS!

Die Back-UPS CS bietet kostengünstigen Schutz für die Unternehmensumgebung und Office-Computersysteme. Der USV-Schutz ermöglicht die Überbrückung von Stromausfällen kurzer und mittlerer Dauer. Die Back-UPS CS schützt Ihre Geräte außerdem vor schädlichen Spannungsstößen und -spitzen, die über Stromversorgungs- und Telefonleitungen übertragen werden können. Bei einem längeren Stromausfall wird das Computersystem durch die preisgekrönte Software zum Herunterfahren automatisch von der Netzspannung getrennt. Weitere Funktionen, wie z. B. akustische Alarmsignale, LED-Statusanzeigen, ein vom Anwender austauschbarer Akku, Stromunterbrechungstasten und für Transformatoren geeignete Ausgänge, machen die Back-UPS CS zur idealen Komponente, um die Produktivität Ihres Unternehmens vor dem ständigen Risiko von Stromausfällen und Datenverlust zu schützen.

Optimaler USV-Schutz für professionell genutzte Computer.

Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Breite:
91 mm
Tiefe:
284 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
6320 g
Verpackungsbreite:
241 mm
Verpackungstiefe:
368 mm
Verpackungshöhe:
178 mm
Paketgewicht:
7050 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
7 Ah | 83 VAh
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
3.8 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
13.8 min
Batterielebensdauer (max.):
6 Jahr(e)
Akkuladezeit:
8 h
Automatischer Batterietest:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, Green Premium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Beige
Kabellänge:
1.83 m
LED-Anzeigen:
Batterieaustausch
Zertifizierung:
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE, REACH
USV-Topologie:
Standby (Offline)
Ausgangskapazität:
0.5 kVA
Ausgangsleistung:
300 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
300 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Anstieg der Energiemenge:
310 J
Haltezeit (min.):
6 ms
Haltezeit (max.):
10 ms
Effizienz:
99 %
Geräuschpegel:
40 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen:
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Telefon
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Mitgelieferte Kabel:
Telefon (RJ-11), USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Software-CD:
Ja
Mitgelieferte Software:
PowerChute Personal Edition
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
2
USB Anschluss:
Ja
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Filterung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.