Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V Bild 2
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BR900GI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR900GI
EAN/GTIN:
     0731304279594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 540 Watt / 900 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Effiziens bei voller Ladung: 81%
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Effizienz bei halber Last: 87%
  • Durchgang: Integrierter Bypass

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 175 - 295V
  • Maximaler Eingangsstrom: 8A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 10A

Kommunikation & Management

  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 600 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: Analog phone line for phone/fax/Modem/DSL (RJ-11 connector),Netzwerkverbindung - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 250.00 mm
  • Maximale Breite: 100.00 mm
  • Maximale Tiefe: 382.00 mm
  • Nettogewicht: 10.72 KG
  • Versandgewicht: 11.70 KG
  • Versandhöhe: 337.00 mm
  • Versandbreite: 225.00 mm
  • Versandtiefe: 487.00 mm
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 24.00 KG
  • Farbe: Schwarz
  • SCC-Codes: 1073130427959 1
  • Anzahl Palletten: 32.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-9000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA

Conformance

  • Begutachtung: A-Tick,CE,GOST,GS-Zeichen
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 years repair or replace for European Union countries
  • Equipment Protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD,Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro,Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Back-UPS RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,78*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 231,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,66*
€ 291,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,22*
€ 283,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,43*
€ 278,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,78*
€ 275,82
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
BR550GI
ab € 172,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.