Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets Bild 1
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets Bild 1
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BX950UI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX950UI
EAN/GTIN:
     731304316008
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV); 800 VA Leistung; Line-Interactive mit AVR; 6 Kaltgerätestecker-Ausgänge; rücksetzbarer Unterbrecher; USB Anschluß; inkl. Shutdown-Software

Produktbeschreibung
  • jetzt auch mit USB Anschluß und Software

Technische Daten

  • Ausgang
    • Ausgangsleistung: 480 Watt / 950 VA
    • maximale Ausgangsleistung: 480 Watt / 950 VA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60 Hz +/-1 Hz
    • Topologie: Line-Interactive
    • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse: (6) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
    • Kabellänge: 1.22 Meter
    • Input voltage range for main operations: 150 - 280V
    • Maximaler Eingangsstrom: 4A
    • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 7 A
    • Erforderlicher Eingangsschutz: 3-pole breaker
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietype: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Vorinstallierte Batterien: 1
    • typische Ladedauer: 8 Stunde(n)
    • Batterieaustauschkassette: RBC17
  • Kommunikation & Management
    • Control panel: LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 273 Joule
    • Datenleitungsschutz: RJ11, Schutz für Modem/Fax
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 215.00 mm
    • Maximale Breite: 130.00 mm
    • Maximale Tiefe: 336.00 mm
    • Nettogewicht: 8.00 KG
    • Versandgewicht: 8.99 KG
    • Versandhöhe: 295.00 mm
    • Versandbreite: 245.00 mm
    • Versandtiefe: 440.00 mm
    • Farbe: Schwarz
  • Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% no%
    • Operating Elevation: 0-3000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% no%
    • Storage Elevation: 0-9000 Meter
    • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
  • Conformance
    • Begutachtung: A-Tick, C-Tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM, Telepermit
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Sustainable Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: apc ups usb, apc ups, ups, Back-UPS BX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BX1400UI
ab € 148,26*
Ähnlich
APC
BX1400U-GR
ab € 154,42*
Ähnlich
APC
BX700UI
ab € 80,87*
Ähnlich
APC
BX700U-GR
ab € 81,51*
Ähnlich
APC
BX950U-GR
ab € 102,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.