Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V Bild 1
APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V Bild 1
APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BK350EI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BK350EI
EAN/GTIN:
     0731304016342
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 210 Watt / 350 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 210 Watt / 350 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range
    for main operations: 196 - 280V

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,USB
  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 300 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: RJ-45 Modem-/Fax-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln)

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 165.00 mm
  • Maximale Breite: 91.00 mm
  • Maximale Tiefe: 284.00 mm
  • Nettogewicht: 6.32 KG
  • Versandgewicht: 7.05 KG
  • Versandhöhe: 178.00 mm
  • Versandbreite: 241.00 mm
  • Versandtiefe: 368.00 mm
  • Farbe: Beige
  • SCC-Codes: 1073130401634 9
  • Anzahl Palletten: 96.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 40.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 19.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Equipment Protection policy: Lebenslang: 100000 €,Lebenslang: 50000 £
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BK650EI
ab € 131,28*
Ähnlich
APC
BK500EI
ab € 118,84*
Ähnlich
APC
BE400-GR
ab € 89,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.