Die Back UPS BX Serie von APC by Schneider Electric kombiniert hochwertige Ausstattungsmerkmale mit einem sehr günstigen Preis. Die Modelle wurden speziell entwickelt um eine kostengünstige Absicherung von PCs und Netzwerkkomponenten bereitzustellen – ohne dabei auf die bewährte Line-interactive Technologie und eine automatische Spannungsregulierung (AVR) zu verzichten.
| |
Breite: | 130 mm |
Tiefe: | 336 mm |
Höhe: | 215 mm |
Gewicht: | 12000 g |
Verpackungsbreite: | 245 mm |
Verpackungstiefe: | 440 mm |
Verpackungshöhe: | 295 mm |
Paketgewicht: | 12940 g |
Akku-/Batterietechnologie: | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität: | 7.2 Ah | 165 VAh |
Akku-/Batteriespannung: | 12 V |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 2 |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 2.4 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 11.2 min |
Batterielebensdauer (max.): | 5 Jahr(e) |
Akkuladezeit: | 8 h |
Automatischer Batterietest: | Ja |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 9000 m |
Warentarifnummer (HS): | 85078000 |
Formfaktor: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabellänge: | 1.22 m |
Display-Typ: | LED |
LED-Anzeigen: | Batterieaustausch |
Zertifizierung: | A-tick, C-tick, CE, IEC 62040-1-1, Telepermit |
USV-Topologie: | Line-Interaktiv |
Ausgangskapazität: | 1.4 kVA |
Ausgangsleistung: | 700 W |
Wellenform: | Sine |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 150 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 280 V |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Regulierung der Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Automatische Spannungsregulierung: | Ja |
Stromstärke (maximal): | 6 A |
Anstieg der Energiemenge: | 273 J |
Haltezeit (min.): | 8 ms |
Haltezeit (max.): | 10 ms |
Effizienz: | 97.4 % |
Eingangs-Leistungsfaktor: | 0,5 |
Geräuschpegel: | 45 dB |
Druckanstiegsschutz: | Ja |
Überspannungsschutz-Funktionen: | Faxen, Modem |
Akustische Signale: | Ja |
Akustische Alarm-Modi: | Überlastungsalarm |
Auto-Neustart: | Ja |
Betriebsanleitung: | Ja |
Mitgelieferte Software: | PowerChute Personal Edition |
AC-Steckertypen: | C13-Koppler |
Stecker: | C14-Koppler |
Anzahl der AC-Ausgänge: | 6 AC-Ausgänge |
Anzahl der Output IEC Jumper: | 2 |
USB Anschluss: | Ja |
Nominale Ausgang Spannung: | 230 V |
Nominale Eingang Spannung: | 230 V |
Erforderliche Eingangsschutzart: | 3-poliger Leistungsschalter |