Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Saving Back-UPS Pro 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Saving Back-UPS Pro 550 Bild 1
APC Power Saving Back-UPS Pro 550 Bild 1
APC Power Saving Back-UPS Pro 550 Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BR550GI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR550GI
EAN/GTIN:
     0731304266884
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Power Saving Back-UPS Pro 550

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 330 Watt / 550 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Effiziens bei voller Ladung: 77%
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50 Hz
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Effizienz bei halber Last: 84%

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range
    for main operations: 176 - 282V
  • Maximaler Eingangsstrom: 6A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 7A

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 420 Joule
  • Datenleitungsschutz: Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 190.00 mm
  • Maximale Breite: 91.00 mm
  • Maximale Tiefe: 310.00 mm
  • Nettogewicht: 6.53 KG
  • Versandgewicht: 7.71 KG
  • Versandhöhe: 252.00 mm
  • Versandbreite: 138.00 mm
  • Versandtiefe: 442.00 mm
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 15.94 KG
  • Farbe: Schwarz
  • SCC-Codes: 1073130426688 1
  • Anzahl Palletten: 70.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 40.00 dBA

Conformance

  • Begutachtung: A-Tick,C-Tick,CE,GOST,GS-Zeichen
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 years repair or replace for European Union countries
  • Equipment Protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD,Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro,Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Back-UPS RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
BR900GI
ab € 213,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.