Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L9570CDW Farblaser-Multifunktionsdrucker Scanner Kopierer Fax WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW Bild1
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW Bild1
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW Bild2
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW Bild3
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW Bild4
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW Bild5
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW Bild6
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW
Brother Professioneller WLAN 4-in-1 Farblaser-Mulitfunktionsdrucker mit Touchscreen MFC-L9570CDW
PrintAirbag
If Design Award
Artikel-Nr.:
     1231-6E04-29Q
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL9570CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774505
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Document Scanner
Dokumentenscanner

• A4 Farblaser, max. Auflösung: 2.400 x 600 dpi

• Druckgeschwindigkeit: bis zu 31 Seiten/Minute, Duplexdruck

• Papierzufuhr: 300 Blatt (2.380 Blatt max.), 1024 MB Speicher

• Druckersprache: PCL6, PS3

• USB 2.0, PictBridge, LAN, WLAN, Duplexscan

Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 2,90*
ab € 926,86*
€ 979,41*
Frei Haus
ab € 922,17*
€ 979,42*
Frei Haus
ab € 968,79*
€ 1.021,70*
Frei Haus
ab € 969,68*
€ 1.022,17*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.028,75*
€ 1.083,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,31*
€ 1.289,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,93*
€ 1.275,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,44*
€ 1.257,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,98*
€ 1.238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,75*
€ 1.224,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCL9570CDWTG2
ab € 1.296,88*
Ähnlich
Brother
MFCL8900CDWG1
ab € 843,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.