Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, C, 25A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311500
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS271001R0254, Alternative (Alias)=S201M-C25, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=17.5 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=25 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=25 A, Pole=1, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S201M
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,81*
€ 15,65*
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 17,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 21,30*
€ 5,46*
ab € 16,03*
€ 22,15*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 37,99*
€ 58,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,19*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,25*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,78*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,94*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,73*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,07*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,92*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,09*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,90*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 233,37*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.