Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 25A; Pole: 1; Charakt: C; 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 25A; Pole: 1; Charakt: C; 10kA
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 25A; Pole: 1; Charakt: C; 10kA
Artikel-Nr.:
     2805-S201M-C25
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S200M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 17,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,42*
€ 21,32*
€ 5,46*
ab € 15,96*
€ 22,17*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,39*
€ 23,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,57*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,22*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,30*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,23*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,24*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,13*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,14*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 218,52*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 21,81*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,11*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.