Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, C, 8A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311481
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS253001R0084, Alternative (Alias)=S203-C8, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=52.5 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=20 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=8 A, Pole=3, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S203
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 33,31*
€ 52,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,40*
€ 60,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,21*
€ 82,63*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,88*
€ 84,58*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 135,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,63*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,80*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,52*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,74*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 2,99*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,74*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,51*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,99*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,31*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,80*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,95*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,75*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.