Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 30V, 270mA, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230962
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTS4001NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=NTS4001NT1G, Abfallzeit=82 ns, Anstiegzeit=23 ns, Ausschaltverzögerung=94 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=17 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=270 mA, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=1.5 Ω, Bauform=SOT-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0622*
€ 0,1982*
Lager 115
338
5
€ 5,95*
ab € 0,2346*
€ 0,4426*
1 Tag
53675
5
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,691*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3546*
€ 0,42197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3146*
€ 0,37437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,81*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,39*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.