Qualifikation: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Transistormontage: Through Hole Dauer-Drainstrom Id: 20 A Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Drain-Source-Durchgang...
Betriebstemperatur, max.: 150 °C Kanaltyp: P Channel SVHC: Lead Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0097 ohm MSL: MSL 1 - Unlimited Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Transistormontage: Surface Mount Qual...
Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.004 ohm Betriebstemperatur, max.: 175 °C Dauer-Drainstrom Id: 145 A Verlustleistung: 153 W Rds(on)-Prüfspannung: 10 V SVHC: Lead Qualifikation: - Kanaltyp: N Ch...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Transistormontage: Through Hole Verlustleistung: 310 W Qualifikation: - Dauer-Drainstrom Id: 75 A Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.014 ohm K...