Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 5A, 250V, Träge T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090102
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0034.3124, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=10 A, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=1 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=5 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CQC Approved METI Approved UL Listed VDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2570
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,776*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 3,54*
Lager 115
605
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,44*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 5,79*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 6,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,32*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,96*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.