Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 375 FC True-RMS AC/DC-Zangen-Multimeter mit Fluke Connect, TRMS AC + DC, 60kOhm, 500Hz, 2.5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037362
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 375 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Fluke 375 FC True-RMS AC/DC-Zangen-Multimeter mit Fluke Connect, Typ=FLUKE 375 FC, Frequenz-Messbereich max.=500 Hz, Frequenzmessbereich min.=5 Hz, Grösse der Zangenöffnung=34 mm, Kapazität max.=1000 µF, Kapazität min.=1 µF, Strommessbereich max. – AC=2.5 kA, Strommessbereich max. – DC=600 A, Strommessbereich min. – AC=600 A, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=60 kΩ, Art der Messung=TRMS AC + DC, Batterietyp=2x AA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=Fluke 375 FC Clamp Meter, Soft Carrying Case, TL75 Test Leads, 2x AA Alkaline Batteries, Coated Instruction Card, Safety Information Sheet, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Continuity Test, Frequency, Resistance, Temperature, Messbereich Spannung=AC: 1 kV DC: 500 mV ... 1 kV, Serien=Fluke 370 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
84 mm
Nettogewicht:
748 g
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
748 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Fluke 375 FC True-RMS AC/DC-Zangen-Multimeter mit Fluke Connect
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 479,55*
€ 529,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 526,45*
€ 565,57*
€ 5,95*
ab € 528,44*
€ 565,61*
Frei Haus
ab € 530,02*
€ 565,87*
Lager 115
Frei Haus
ab € 610,83*
€ 652,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,83*
€ 776,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,32*
€ 771,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,62*
€ 755,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,14*
€ 743,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,83*
€ 726,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,29*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 66,98*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,31*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 144,79*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 50,54*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,46*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,48*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 29,86*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,52*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,06*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,07*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,72*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,67*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.