Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 375 FC Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 375 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 375 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 375 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 375 FC Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 375 FC Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36656264
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4695932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
AC Stromreichweite
0 - 2500 A
DC Stromreichweite
0 - 600 A
Auflösung (AC Spannung)
0.1 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.1 µA
Widerstandsreichweite
0 - 60000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
0 - 1000 nF
Frequenzreichweite
5 - 500 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.1 Hz
Basic accuracy (AC Spannung)
3% ±5 digits (5 – 500 Hz)
1% ±5 digits
Basic accuracy (Kapazität)
1% ±4 digits
Basic accuracy (DC Elektrizität)
2% ±5 digits
Basic accuracy (Frequenz)
0.5% ±5 digits
Basic accuracy (Widerstand)
1% ±5 digits
Basic accuracy (DC Spannung)
1% ±5 digits
Kontinuitätscheck
Ja
Produktfarbe
Grau, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
395 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Leitungslänge prüfen
1.8 m
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,03*
€ 670,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,29*
€ 663,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,73*
€ 645,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,68*
€ 625,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,16*
€ 610,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,92*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,13*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,58*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 153,64*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,16*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,31*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,11*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,85*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,27*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,69*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.